• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05311517001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05311517001
EAN / GTIN 4013288098214
Herstellernummer 05311517001
L-Nummer L60020 824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.
  • Mit Kugel.
  • Abtrieb: 1/4″-Außenvierkant.
  • Antrieb: 1/4″-Sechskant.

Vorteil:

  • Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Mit 1/4″ Außenvierkant-Abtrieb
  • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Mit Kugel

Lieferumfang:

  • 870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4″ x 50 mm