• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Doppel-Prismenpaar m. Bügel 5 - 50 mm

Artikel-Nr.: 0522102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0522102
EAN / GTIN 4029713214265
Herstellernummer 0522102

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 2 x 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet
  • Endfläche und Basis sind eckig

Beschreibung:

Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 2 x 90° Einschnitte paarweise bearbeitet. Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 75x55x55mm, für Wellen Drm. 5-50mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl