• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9428 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro Sätze, leer, 235 x 115 mm

Artikel-Nr.: 05136478001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe grau
Produktart Tasche
Eigenschaft zusammenfaltbar
Ausstattung Bandschlaufen
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Höhe 115 mm
Material Nylon

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05136478001
EAN / GTIN 4013288194657
Herstellernummer 05136478001
L-Nummer L60020 5175
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug
  • ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist
  • für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro Sätze
  • leer

Merkmal:

  • Höhe: 115 mm
  • Länge: 235 mm

Vorteil:

  • Robustes Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9428 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro Sätze, leer, 235 x 115 mm