• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 152 mm

Artikel-Nr.: 05134398001
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134398001
EAN / GTIN 4013288099907
Herstellernummer 05134398001
L-Nummer L60020 2738

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3
  • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
  • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest
  • 1/4″ Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Lieferumfang:

  • 899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 152 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile