• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal DIN 874/00 400 mm

Artikel-Nr.: 0512107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Etui
Skalierung ohne Skala
Material Spezialstahl
Länge gesamt 400 mm
rostfrei nein
Genauigkeitsklasse EG 00
Norm DIN 874/2
Produktart Haarlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0512107
EAN / GTIN 4029713213923
Herstellernummer 0512107
L-Nummer L40510 821
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 2, Genauigkeitsklasse 00
  • Thermisch isoliert
  • Spitze Spitze an einem Ende
  • Spezialstahl: Blendfreie und brünierte Messerkante
  • Edelstahl: Blendfreie Messerkante

Beschreibung:

Haarlineal aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Einseitig spitzer Auslauf, beide Fasen blendfrei brüniert. Mit Handwärmeschutz. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Kunstlederetui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 400 mm

Norm:

DIN 874