• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

162 i PH SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05100011001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100011001
EAN / GTIN 4013288181442
Herstellernummer 05100011001
L-Nummer L60020 3530

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • 162 i PH SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm