• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7771 Einsteck-Ringschlüssel, 9x12 mm, 15 x 44 mm

Artikel-Nr.: 05078628001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078628001
EAN / GTIN 4013288196231
Herstellernummer 05078628001
L-Nummer L60020 4741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7771 Einsteck-Ringschlüssel, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 44 mm