• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 DIY TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05072408001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05072408001
EAN / GTIN 4013288115812
Herstellernummer 05072408001
L-Nummer L60020 3572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 DIY TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 10-teilig; 10x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mm