• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

855/1 Z DIY Bits, PZ 2 x 25 mm, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05072404001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05072404001
EAN / GTIN 4013288115775
Herstellernummer 05072404001
L-Nummer L60020 4126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 855/1 Z DIY Bits, PZ 2 x 25 mm, 10-teilig; 10x 855/1 Z Bits: PZ 2 x 25 mm