• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 00 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066395001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066395001
EAN / GTIN 4013288030214
Herstellernummer 05066395001
L-Nummer L60020 2901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 868/1 Z Innenvierkant Bits, # 00 x 25 mm