• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/12 Bits, PH 2 x 44,5 mm

Artikel-Nr.: 05065114001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05065114001
EAN / GTIN 4013288014276
Herstellernummer 05065114001
L-Nummer L60020 87
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • Gewindeanschluss M 5.

Merkmal:

  • Abtriebsgröße: PH 2
  • Klingendurchmesser: 6 mm
  • Klingenlänge: 44,5 mm
  • Klingenlänge (in Zoll): 1 3/4″ inch

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12)

Lieferumfang:

  • 851/12 Bits, PH 2 x 44,5 mm