• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 5/16″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060430001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060430001
EAN / GTIN 4013288101174
Herstellernummer 05060430001
L-Nummer L60020 2745

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zölliger Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben.
  • Mit starkem Dauermagnet.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Mit starkem Dauermagnet
  • Zöllig
  • Mit 1/4″ Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 5/16″ x 50 mm