• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060422001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060422001
EAN / GTIN 4013288101099
Herstellernummer 05060422001
L-Nummer L60020 1809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben.
  • Mit starkem Dauermagnet.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Mit starkem Dauermagnet
  • Metrisch
  • Mit 1/4″ Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7 x 50 mm