• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

894/4/1 Universalhalter, 1/4″ x 75 mm

Artikel-Nr.: 05053520001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05053520001
EAN / GTIN 4013288017505
Herstellernummer 05053520001
L-Nummer L60020 23

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
  • Unmagnetische Ausführung
  • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 894/4/1 Universalhalter, 1/4″ x 75 mm