• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig

Artikel-Nr.: 05049002001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05049002001
EAN / GTIN 4013288234247
Herstellernummer 05049002001
L-Nummer L60020 104729
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für feinmechanische Verschraubungen.
  • 1 Handhalter Kraftform Micro 1014, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb, 20 Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben.
  • Zähhart für den universellen Einsatz, 1 Adapter 9549, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können.
  • Im kompakten Tool-Check Modular Micro 1.

Vorteil:

  • Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
  • Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für feinmechanische Verschraubungen
  • Bits-Handhalter für Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen für Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente

Lieferumfang:

  • Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x 9549 Adapter für Tool-Check Modular: 10,5 x 47 x 16,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb