• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenpaar aus Guss Güte 1 8 - 50 mm 150 mm

Artikel-Nr.: 0504113
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0504113
EAN / GTIN 4029713209414
Herstellernummer 0504113
L-Nummer L40510 1670

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialgusseisen
  • 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet

Beschreibung:

Prismenpaar aus Guss Güte 1 8 - 50 mm 150 mm

Merkmal:

  • Toleranzklasse: 1