• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05021600001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05021600001
EAN / GTIN 4013288038722
Herstellernummer 05021600001
L-Nummer L60020 3210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Mit extra langem Schenkel.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Mit extra langem Schenkel
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm