• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 5 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05021040001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05021040001
EAN / GTIN 4013288018335
Herstellernummer 05021040001
L-Nummer L60020 21

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Abriebfeste Größenkennzeichnung
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 5 x 80 mm