• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 12, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05004181001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05004181001
EAN / GTIN 4013288220721
Herstellernummer 05004181001
L-Nummer L60020 4753
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12-teiliges Maulschlüssel Set Joker 6003 mit extra schlanker Ausführung bei der Größe 15.
  • Da die Arbeitsräume bei Schraubarbeiten am Fahrrad sehr eingeengt sind, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
  • Enge Arbeitsräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
  • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
  • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Joker Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Vorteil:

  • Besonders geeignet für enge Schraubsituationen am Fahrrad
  • Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen
  • Joker 6003 Gr. 9 für den Anwendungsfall an Schaltwerken (Fahrrad-Gangschaltung)
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 12, 12-teilig
  • 11x 6003 Joker Ringmaulschlüssel: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 16x182 mm, 17x190 mm
  • 1x 6003 Joker Pedal Ringmaulschlüssel: 15 x 174 mm