• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialumfangbandmaß ″Pimeter″ ø 1100 - 1500 mm

Artikel-Nr.: 0458105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0458105
EAN / GTIN 4029713210281
Herstellernummer 0458105
L-Nummer L40510 327

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Nonius 0,1 mm
  • Skala der Hauptskala 1 mm

Beschreibung:

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser, aus Federbandstahl. Für Umfang 3450-4720mm und für Drm. 1100-1500mm.Teilstrichabstand 1mm, Nonius 0,1mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Federband Stahl

Norm:

Factory standard