• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsmaßstab DIN 866/B 1500 mm

Artikel-Nr.: 0452104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Material Spezialstahl
rostfrei nein
Norm DIN 866
Produktart Maßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0452104
EAN / GTIN 4029713210113
Herstellernummer 0452104
L-Nummer L40510 924
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende
  • Mm-Skala

Beschreibung:

Arbeitsmaßstäbe aus Spezialstahl, Form B, mm-Teilung, Toleranzklasse nach DIN 2268. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 1500 mm

Norm:

DIN 866-B