• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsmaßstab DIN 866/A 3000 mm

Artikel-Nr.: 0451105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0451105
EAN / GTIN 4029713210038
Herstellernummer 0451105

Beschreibung

Ausführung:

  • Beidseitige 10 mm Schutzenden
  • Mm-Skala

Beschreibung:

Kontrollmaßstäbe aus Spezialstahl, Form A, beidseitig mit 10mm Schutzenden, mm-Teilung. Toleranzklasse nach DIN 2268. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 3000 mm

Norm:

DIN 866-A