• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.st.schw.Schenkel geh. DIN 875/0 50 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0390102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0390102
EAN / GTIN 4029713208516
Herstellernummer 0390102
L-Nummer L40510 2693
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Anschlagwinkel aus Spezialstahl, gehärtet. Mit starkem Schenkel 14x10mm und schwachem Schenkel 16x2mm. Genauigkeit GG 0, ohne Haarmesskante. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 50 x 40

Norm:

DIN 875