• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel flach, verzinkt 250 x 160 mm

Artikel-Nr.: 0375412
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0375412
EAN / GTIN 4029713026349
Herstellernummer 0375412
L-Nummer 4560000 001500

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Werksstandard
  • Einfache Konstruktion für Winkelprüfung in Stahl- und Metallbauweise

Beschreibung:

Schlosserwinkel flach. Aus Spezialstahl, verzinkt. Einfache Ausführung. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 250 x 160

Norm:

Factory standard