• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendrehereinsatz Nr.2054X M12 L.110mm

Artikel-Nr.: 03161112
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03161112
EAN / GTIN 4018754007080
Herstellernummer 03161112
L-Nummer L60010 2884

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • DIN 2324
  • Sonderlängen
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M12
  • L1: 110 mm
  • L2: 70 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Nr.: 2054X
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 168 g