• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 6mm L.100mm

Artikel-Nr.: 03151006
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03151006
EAN / GTIN 4018754006922
Herstellernummer 03151006
L-Nummer L60010 6142
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • extra lange Ausführung
  • Sonderlängen
  • für Innensechskantschrauben
  • 1/2″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 7422

Merkmal:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Nr.: 3054/6
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 80 g