• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.38mm

Artikel-Nr.: 03012028
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03012028
EAN / GTIN 4018754141517
Herstellernummer 03012028
L-Nummer L60010 4748

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 14
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Gewicht: 65 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″