• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BONNET C+R - Motorraumleuchte

Artikel-Nr.: 03.5240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5240
EAN / GTIN 5708997352403
Herstellernummer 03.5240
L-Nummer L01030 32
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

LINE LIGHT BONNET C+R - Extrem helle und kräftige Ausleuchtung des gesamten Motorraums. Der neue version die BONNET LIGHT liefert eine extrem helle und kräftige Aus-leuchtung des gesamten Motorraums. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren für den Motorraum bietet sie 75% mehr Leuchtkraft. Die neue aufladbare Motorraumleuchte ist sowohl für AKKU - als auch Netzbetrieb (5m robustes Gummikabel) ausgelegt und somit universell einsetzbar. Das DUAL SYSTEM bietet Ihnen völlige FLEXibilität in der Alltagsarbeit. Kabellos kann die Motorraumleuchte auch als große Inspektionslampe dienen. Geliefert mit einem einstellbaren Teleskophalter mit weich gepolsterten Hakenenden für sicheren und schonenden Halt ohne Kratzer an der Karosserie. Der Halter ist kompakt und benötigt wenig Platz zur Aufbewahrung. Im Fahrgastraum kann die BONNET LIGHT als Arbeitsleuchte verwendet werden, entweder an der Teleskophalterung oder mit FLEXiblem Arm und Saugnapf an der Windschutzscheibe montiert. Es ist weiteres Zubehör lieferbar, um die Leuchte überall im oder unter dem Wagen zu positionieren. Mit dem eingebauten Prisma bündelt Motorraumleuchte das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. LINE LIGHT BONNET C+R wird in Dänemark hergestellt. Sechs LINE LIGHT BONNET C+R-Vorteile:
Verbesserte Lichtausbeute (1000 Lumen) um 40% erhöht
Robust und wasserdicht, IP65
Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
Schlankste und kompakteste Motorraumleuchte auf dem Mark
Extrem leicht, nur 1000 g einschl. Halter
// Das LINE LIGHT BONNET C+R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 75°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 5200 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 3 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Kabel: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Ladegerät enthalten: Ja
  • Ladespannung DC: 4.2 V
  • Ladezeit: 4 h
  • Leistungsaufnahme max.: 13 W
  • Lichtquelle: 64 SMD LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1000 - 2000
  • Lichtstrom: 700 lm - 1400 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07