• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

U-WAVE-T Leitung D Flach, 10-pins

Artikel-Nr.: 02AZD790D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie U-WAVE
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Produktart Ladekabel/Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02AZD790D
EAN / GTIN 4946368579016
Herstellernummer 02AZD790D
L-Nummer L40950 128
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messgeräte werden über eine kurze Leitung an den zugehörigen U-WAVE-T angeschlossen. Wählen Sie aus den Modellen A bis G die entsprechende Leitung für Ihr Messgerät aus.

Merkmal:

  • Bemerkung: U-WAVE Leitung, flaches Modell z. B. für ID-H/ID-F Messuhr
  • Eigenschaften:
    • Ermöglicht die Drahtlose Datenübertragung mit U-Wave zu einem PC zur Analyse mit SPC Software
    • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,04 X 0,03 M
    • Typ: Signalleitung ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite)

Lieferumfang:

Mit Leitungsklip

Passende Produkte

Services & Produktberater