• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungshülsen, DIN 2187, Kegel außen MK 6, innen MK 5, gehärtet

Artikel-Nr.: 029142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 029142
EAN / GTIN 4019208013275
Herstellernummer 029142
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Einsatzbereiche: für Werkzeuge mit Morsekegel

Weitere Infos:

  • Verlängerungshülsen VLH, Genauigkeits-Ausführung DIN 2187, Kegel außen MK 6, Kegel innen MK 5, ganz gehärtet, innen und außen geschliffen

Merkmal:

  • Auskraglänge: 180 mm
  • Aussendurchmesser: 63 mm
  • Gewicht: 6750 g
  • Kegel aussen MK: 6
  • Kegel innen MK: 5
  • Länge: 390 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb