• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung parall. 1/20 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 0230503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Schnabellänge 90 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0230503
EAN / GTIN 4029713200954
Herstellernummer 0230503
L-Nummer L40510 96
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallaxenfreie Lesbarkeit
  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Messerspitzen
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, für Messbereich 500 mm: 20 mm
  • Direktes Ablesen interner und externer Messungen
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung, parallaxfreie Ablesung 1/20 300 x 90mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385