• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber Chr 4-f. m.Schr.1/50mm 1/1000 200x40mm

Artikel-Nr.: 019650516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 019650516
EAN / GTIN 4029713200480
Herstellernummer 019650516
L-Nummer L40510 2048
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Niedrige Master-Skala
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,02mm 1/1000 inch, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, rundes Tiefenmaß 1,6mm. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: rund
  • Messwert: 0,02 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 50 mm

Norm:

EN ISO 3650