• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 4, Aufnahme B24

Artikel-Nr.: 014919
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 014919
EAN / GTIN 4019208001661
Herstellernummer 014919
L-Nummer L30250 33
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen Maschinenspindel und Werkzeugspannkopf (z. B. Bohrfutter)
  • Kegelschaft mit Austreiblappen DIN 228 Teil1

Weitere Infos:

  • Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 4, Aufnahme B24, ganz gehärtet und geschliffen

Merkmal:

  • Aufnahme: B24
  • Gewicht: 770 g
  • Kleiner Durchmesser: 21.3 mm
  • Länge Bohrfutterkegel: 50.5 mm
  • Länge: 185 mm
  • Länge Morsekegel: 117.5 mm
  • Morsekegel: 4
  • Öffnungsmaß Bohrfutterkegel: 23.825 mm
  • Öffnungsmaß Morsekegel: 31.267 mm