• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KM-WBAL 100, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium (1 Satz = 3 Stück)

Artikel-Nr.: 0132523
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 0132523
EAN / GTIN 4060576013664
Herstellernummer 0132523
L-Nummer L30950 4
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Beschreibung:

KM-WBAL 100, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück