• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 9mm L.28,5mm

Artikel-Nr.: 01190009
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01190009
EAN / GTIN 4018754140985
Herstellernummer 01190009
L-Nummer L60010 2221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 13,5 mm
  • Länge mm (L): 28,5 mm
  • S: 14 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 6,7 mm
  • Gewicht: 21 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm
  • Breite mm (b): 18,2 mm