• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkstativ 400 mm Arbeitsradius

Artikel-Nr.: 011363
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Magnetfuß ja
Aktionsradius 400 mm
Material Metall
Produktart Gelenkarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 011363
Herstellernummer 011363
L-Nummer L40010 2912
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flexibler Gelenkarm für 011360
Serie 011 / 56A

Merkmal:

  • Aktionsradius: Ca. 400
  • Aufnahmebohrung ∅: 8 mm Schwalbenschwanz
  • Größe / Abmessung: 0,324 X 0,108 X 0,075 M