• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkstativ 200mm Arbeitsradius

Artikel-Nr.: 011361
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Aktionsradius 200 mm
Material Metall
Produktart Gelenkarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 011361
Herstellernummer 011361
L-Nummer L40010 3411
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flexibler Gelenkarm für 011358
Serie 011 / 56A

Mechanische Klemmung

Merkmal:

  • Aktionsradius: Ca. 200
  • Aufnahmebohrung ∅: 8 mm Schwalbenschwanz
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,075 X 0,053 M

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb