• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushalts-Klapptritt 2 Stufen

Artikel-Nr.: 011162
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 011162
EAN / GTIN 4031405111622
Herstellernummer 011162
L-Nummer L90240 102562
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung
  • Der Haushalts-Klapptritt bietet schnellen, sicheren Aufstieg bei alltäglichen Arbeiten.
  • Mit einer Arbeitshöhe von 2,38 m eignet er sich ideal für Aufgaben in Küche, Büro oder Werkstatt, ob beim Fensterputzen, Einräumen oder kleinen Reparaturen.
  • Die rutschsichere Standfläche aus geriffeltem Aluminium gibt zuverlässigen Halt. Rutschfeste Kunststoffschuhe sorgen für festen Stand, auch auf glatten Böden.
  • Dank leichtem Gewicht und klappbarer Konstruktion ist der Tritt überall sofort einsatzbereit und lässt sich platzsparend verstauen. Die stabile Aluminium-Bauweise trägt bis zu 150 kg und bleibt auch bei häufiger Nutzung zuverlässig.
  • Wer einen praktischen, handlichen Tritt sucht, trifft mit diesem Haushalts-Klapptritt eine funktionale und langlebige Wahl.
Fakten
  • Klappbarer Tritt aus Aluminium
  • Leichtgängiger Klappmechanismus – einfach zu handhaben und platzsparend
  • Nur 1,7 kg, passt in jede Nische, jeden Schrank, jeden Kofferraum
  • Rutschsichere Standfläche
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe sorgen für festen Stand auf jedem Untergrund und zusätzliche Stabilität
  • Ideal für Küche, Büro, Haushalt, Werkstatt oder unterwegs
  • Stabile Aluminium-Konstruktion
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 2 Stufen
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Material: Aluminium
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb