• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UGE 30, Spanneinsätze (1 Satz = 10 Stück)

Artikel-Nr.: 0100018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0100018
EAN / GTIN 4060576181202
Herstellernummer 0100018
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Beschreibung:

UGE 30, Spanneinsätze
  • Höhe H: 9.5 mm
  • Durchmesser D: 12.7 mm
  • Material: Hartmetall
  • Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Lieferumfang: Spanneinsatz mit Torx-Profilschraube M4x13,5, Einbauanleitung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb