• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 126 mm SW 3

Artikel-Nr.: 00908
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00908
EAN / GTIN 4010995009083
Herstellernummer 00908
L-Nummer L60070 45
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 126 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein