• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 3.6-4IN

Artikel-Nr.: 00881906
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00881906
EAN / GTIN 7630041122893
Herstellernummer 00881906

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: 3,6 ÷ 4
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0002
  • Maß A [mm]: 11
  • Maß A [Zoll]: .43
  • Maß B [mm]: 12
  • Maß B [Zoll]: .47
  • Maß C [mm]: 84
  • Maß C [Zoll]: 3.30

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, 3.600-4.000 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099