• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENG IMICRO 1.6-4IN L20IN

Artikel-Nr.: 00851801
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00851801
EAN / GTIN 7630041122510
Herstellernummer 00851801

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [in]: 1,6 ÷ 4
  • Abmessungen [mm]: 500
  • Abmessungen [Zoll]: 20

Beschreibung:

Verlängerung für IMICRO 1.6-4.0 in, 20 in