• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSTELLRING 15MM

Artikel-Nr.: 00840104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nennmaß min. 15 mm
Nennmaß max. 15 mm
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00840104
EAN / GTIN 7630041108415
Herstellernummer 00840104
L-Nummer L41140 284

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellring, Ø 15 mm