• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSTELLRING 8MM

Artikel-Nr.: 00840101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nennmaß min. 8 mm
Nennmaß max. 8 mm
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00840101
EAN / GTIN 7630041108385
Herstellernummer 00840101
L-Nummer L41140 283

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellring, Ø 8 mm