• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickmütze COMPLETE Visby, Unisex, Marine, Größe XL

Artikel-Nr.: 00780-380-01 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00780-380-01 XL
EAN / GTIN 5708628287524
Herstellernummer 00780-380-01 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material
  • Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren
  • Elastisch, passt sich der Kopfform an

Merkmal:

  • Thermax® ist eine wärmeisolierende, dreilagige Meterware
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Rippenstrick.
  • Kopfumfang: 61 cm / 24 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb