• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D6 H22,5

Artikel-Nr.: 00760195
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760195
EAN / GTIN 7630041107807
Herstellernummer 00760195
L-Nummer L40620 267

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausführung: Axial
  • Befestigung [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22.5
  • Besondere Merkmale: Für M2,5-Wendeschneidplatten

Beschreibung:

Messeinsatzhalter ø 6 mm, axial, H = 22,5 mm