• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnehmbare Brücke, 400 mm, für digitalen Tiefenmessschieber

Artikel-Nr.: 00560105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Produktart Brücke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00560105
EAN / GTIN 7630041106954
Herstellernummer 00560105
L-Nummer L41140 146

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
± 0,005 mm
Maß A [mm]: 400
Maß B [mm]: 16
Maß C [mm]: 16

Beschreibung:

Ansetzbare Messbrücke für digitalen Tiefenmessschieber, 400 mm

Lieferumfang:

Befestigungssystem