{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messabweichung MPE | 50 µm | |
| Ablesung | 0,02 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 500 mm | |
| Feineinstellung | nein | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Messtechnik | analog | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 00510741 | |
| EAN / GTIN | 7630041105926 | |
| Herstellernummer | 00510741 | |
| L-Nummer | L41140 99 |