• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber, 150 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510073
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510073
EAN / GTIN 7630041147735
Herstellernummer 00510073
L-Nummer L41140 50

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Maß A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 21
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3
Abmessung E [mm]: 16

Beschreibung:

Standardmessschieber mit Nonius, 150 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Tiefenstab: Vierkant
  • Selbsthemmend: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung