• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen

Artikel-Nr.: 00 20 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx); Etui
Farbe blau; rot
Anzahl Werkzeuge 7 St.
Inhalt Set
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 20 16
EAN / GTIN 4003773022619
Herstellernummer 00 20 16
L-Nummer L70010 493
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm
  • 7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisionspinzette
  • Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

Lieferumfang:

  • 1 x 92 34 36 KNIPEX Präzisionspinzette mit Führungsstift spitze Form
  • 1 x 35 12 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange
  • 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange
  • 1 x 35 32 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider
  • 1 x 77 42 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider
  • 1 x 64 32 120 KNIPEX Elektronik-Vornschneider